• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Schleifband 90x395 mm SCM A SEHR FEIN FLEX PREMIUM universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 34206206
Netto: 14,21 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34206206
EAN / GTIN 9003172001623
Herstellernummer 34206206

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den Bändern des TYROLIT SCM Programms geht TYROLIT einen weiteren Schritt in Richtung Wirtschaftlichkeit. Die Bearbeitungszeit des Werkstücks kann dadurch wesentlich verringert werden. Eine Ersparnis von 1 bis 3 Arbeitsschritten ist somit das Hauptargument.

Merkmal:

EAN-Code: 9003172001623
EAN-Code Verpackung: 9009010049475
Warengruppe: SSYV802
E-Class: 21011318
UNSPSC: 31191500
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: BELT VL
Spezifikation: SCM A SEHR FEIN FLEX
Stärke: 90 mm
Bohrung: 395 mm
Bruttogewicht: 0.050 kg
Nettogewicht: 0.050 kg
Werkstoffeignung: Alu;INOX;PVC;Stahl;Gel coat;Holz;Verbundwerkstoffe
Produktlinie: Premium

Vorteil:

Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit dank höchster Abtragsleistung bei niedriger Bearbeitungszeit des Werkstücks
Robuster Aufbau der Bänder gewährleistet höchste Standzeit

Verwendung:

″COARSE″ grain for cleaning, for removing rust and coatings and for final finishing
″MEDIUM″ grain for gentle cleaning, for removing burrs and for final finishing
″VERY FINE″ grain as the final step

Passend für:

For reducing surface roughness, smoothing surfaces as well as cleaning and removing welding seams using portable belt grinders