• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Papierbogen 230x280 mm A800 Stahl/NE-Metall/Holz/Farbe/Lacke

Artikel-Nr.: 706012
Netto: 0,62 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706012
EAN / GTIN 9003177060120
Herstellernummer 706012
L-Nummer L50140 2383

Beschreibung

Beschreibung:

Die Besonderheit der PREMIUM*** Papierbögen ist eine mit Latex veredelte Unterlage, optimal für nasse und trockene Feinbearbeitung. Sie erhalten ein optimales Produkt, um Metall, Holz, Farbe und Lack vorzubereiten und zu bearbeiten. Die geschlossene Beschichtung der Premium*** Papierbögen ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.

Merkmal:

Spezifikation: A-P07 P C
Maß: TxH
Abmessung: 230x280
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Körnung: 800
Form: Bogen
Spezifikation: A-P07 P C
Stärke: 230 mm
Bohrung: 280 mm
Korngröße: 800
Bruttogewicht: 0.012 kg
Nettogewicht: 0.012 kg
Werkstoffeignung: Alu;Stahl;Holz
Produktlinie: Premium

Vorteil:

Mit Latex veredelte Unterlage für optimale Ergebnisse bei nassen und trockenen Anwendungen
Geschlossene Beschichtung für ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
Universell einsetzbar

Verwendung:

Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, Feinbearbeiten von Beschichtungen sowie allgemeinen Oberflächenvorbereitungen

Werkstoff:

Stahl
Nichteisenmetalle
Holz
Farben
Lacke

Passend für:

For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation