Beschreibung:
Die Besonderheit der PREMIUM*** Papierbögen ist eine mit Latex veredelte Unterlage, optimal für nasse und trockene Feinbearbeitung. Sie erhalten ein optimales Produkt, um Metall, Holz, Farbe und Lack vorzubereiten und zu bearbeiten. Die geschlossene Beschichtung der Premium*** Papierbögen ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.
Merkmal:
Spezifikation: A-P07 P C
Maß: TxH
Abmessung: 230x280
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Körnung: 600
Form: Bogen
Spezifikation: A-P07 P C
Stärke: 230 mm
Bohrung: 280 mm
Korngröße: 600
Bruttogewicht: 0.013 kg
Nettogewicht: 0.013 kg
Werkstoffeignung: Alu;Stahl;Holz
Produktlinie: Premium
Vorteil:
Mit Latex veredelte Unterlage für optimale Ergebnisse bei nassen und trockenen Anwendungen
Geschlossene Beschichtung für ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
Universell einsetzbar
Verwendung:
Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, Feinbearbeiten von Beschichtungen sowie allgemeinen Oberflächenvorbereitungen
Werkstoff:
Stahl
Nichteisenmetalle
Holz
Farben
Lacke
Passend für:
For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation