{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Warnschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | orange / marineblau | |
Unisex-Größe | S | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091752 S | |
EAN / GTIN | 7330509288511 | |
Herstellernummer | 483719775389S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Warnschutz-Funktionsjacke, orange / marineblau, Unisex-Größe: S
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
449 Stück sofort lieferbar
71,40 €
|
|
Farbe | orange / marineblau | orange / grau | gelb / grau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Unisex-Größe | S | S | S |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke |