{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Helmeigenschaft | Schutzeigenschaft bis 150 °C | |
Scheibenbeschichtung | chemikalienbeständig | |
Material Helmschale | UP-GF Glasfaser-Polyester | |
Gewicht | 460 g | |
Norm | DIN EN 397 | |
Weitenregulierung | einstellbares Kopfband | |
Produktart | Schutzhelm |
Artikelnummer | 097818 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4017765042059 |