Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kälteschutzhandschuh-Paar 65022 8

Artikel-Nr.: 094812 8

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 8
Futtermaterial Thinsulate-Molto
Hitzeschutz nicht vorhanden
Kälteschutz sehr gut
Atmungsaktivität gut
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff sehr gut
Ölgriff gut
DMF-frei ja
silikonfrei ja
Passform sehr gut
EN 388:2003 3222
Beschichtung nein
CE CE 3222
EN 388 Abriebsfestigkeit 3
EN 388 Durchstichfestigkeit 2
EN 388 Schnittfestigkeit 2
EN 388 Weiterreißfestigkeit 2
Gewicht 70 g
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094812 8
EAN / GTIN 2050001747235

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Kälteschutzhandschuh mit Klettverschluss am Handgelenk, Handfläche aus Kunstleder. EN420 und EN 388 Kat II.
  • Mit rutschfester Verstärkung, Handrücken aus elastischem Trikot.
  • Mit Knöchel- und Fingerkuppenschutz.
  • Komplett mit Thinsulate-Molto gefüttert.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb