{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuhgröße | 11 | |
Futtermaterial | Thinsulate-Molto | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Kälteschutz | sehr gut | |
Atmungsaktivität | gut | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | sehr gut | |
Ölgriff | gut | |
DMF-frei | ja | |
silikonfrei | ja | |
Passform | sehr gut | |
EN 388:2003 | 3222 | |
Beschichtung | nein | |
CE | CE 3222 | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 3 | |
EN 388 Durchstichfestigkeit | 2 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 2 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 2 | |
Gewicht | 70 g | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Kälteschutzhandschuhe | |
Produktart | Kälteschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094812 11 | |
EAN / GTIN | 2050001747266 |