Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel schwarz/blau SST 7300, S2 NB 36

Artikel-Nr.: 092655 36

Produktdetails

Technische Daten

Serie SST 7000 ESD
Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
EU-Schuhgröße 36
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092655 36
Herstellernummer SCHNÜRST. SST 7300 NB 36

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh SST mit SECURA VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex®-Technologie und SST (STEITZ SURE STEP®) Sohle für ölige oder fettige Böden.
  • Obermaterial aus weichem Nubukleder.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Laufsohle Perbunan Sure Step (SST), grau-blau.
  • Verstärkter Spitzenschutz.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in EU-Schuhgrößen 36 – 47.
Weite Ausführung XB unter Nr. 092656.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb