{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DELUXE | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Textil | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 39 | |
Farbe | grau | |
Obermaterial | Rindleder | |
Material Laufsohle | TPU/PU | |
Material Innenfutter | Textil | |
gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | ja | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 092233 39 | |
EAN / GTIN | 4030839260791 |