Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel anthrazit GRÖNLAND Bau, S3 NB 38

Artikel-Nr.: 092791 38

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Kälteisolierung bis -20 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
EU-Schuhgröße 38
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092791 38
Herstellernummer GRÖNLAND BAU NB GR. 38

Beschreibung

Ausführung:

Schnürstiefel GRÖNLAND Bau mit wärmendem Winterfutter aus Weblamm für gute Thermoisolation bei kalten Temperaturen.
  • Obermaterial aus geschmeidigem Glattleder.
  • Geschlossene Lasche.
  • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit.
  • Seitlicher Reißverschluss und Mittelschnürung.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092792.
Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 38 – 48.

Passende Produkte

Zubehör
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb