• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 sport Halbschuhe S1 schwarz Weite 10 Größe 40

Artikel-Nr.: 6598740
Netto: 124,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 40
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6598740
EAN / GTIN 4031101684208
Herstellernummer 6598740

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 sport
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Schutzklasse: S1
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 40
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 sport
  • Obermaterial: Textil
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 sport
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb