• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softshelljacke uvex protection flash gelb/warngelb XL

Artikel-Nr.: 8991012
Netto: 305,47 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / warngelb
Unisex-Größe XL
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8991012
EAN / GTIN 4049358430356
Herstellernummer 8991012

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Warnschutzkleidung
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Softshelljacke
  • Farbe (Filter): gelb
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: XL

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb