{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CHELSEA EVOLUTION | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 21% Polyester; 79% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 295 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / orange | |
Konfektionsgröße DE | 56 | |
Produktart | Short |
Artikelnummer | 091828 56 | |
EAN / GTIN | 7040055695960 | |
Herstellernummer | 77444_992-56 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Service Shorts CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Konfektionsgröße DE: 56
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
57,60 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | schwarz / orange | schwarz / rot | schwarz / rot | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 56 | 56 | 56 | 56 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 295 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 21% Polyester; 79% Baumwolle | 89% Nylon; 11% Elastan | 57% Baumwolle; 40% Polyester; 3% Elastan | 94% Polyester; 6% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Short | Short | Short | Short |
Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren |