• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose X1500 Marineblau/Schwarz D116

Artikel-Nr.: 150013708899D116
Netto: 123,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 116
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150013708899D116
EAN / GTIN 7330509422083
Herstellernummer 150013708899D116
L-Nummer L00980 3493

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²

Taschen
Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
Kniepolstertaschen
Schräge Vordertaschen
Gesäßtaschen mit Balg
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss

Details
Knopfleiste im Schritt
Abnehmbare Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

Verstärkung
CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand

Beschreibung:

  • Funktion und Design bis ins kleinste Detail
  • Die Hose hat praktische Taschen, Werkzeughalter, und CORDURA®-verstärkte Kniepolstertaschen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb