• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose X1500 Marineblau/Schwarz C154

Artikel-Nr.: 150011408999C154
Netto: 149,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 154
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150011408999C154
EAN / GTIN 7330509367551
Herstellernummer 150011408999C154
L-Nummer L00980 3282

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
88% Baumwolle, 12% Polyamid, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, 375g/m²

Taschen
Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
Kniepolstertaschen
Schräge Vordertaschen
Gesäßtaschen mit Balg
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss

Details
Knopfleiste im Schritt
Abnehmbare Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

Verstärkung
CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand

Beschreibung:

Entdecken Sie die neue, extreme CORDURA® Denim X1500: Sie sieht aus wie eine Jeans, trägt sich wie eine Jeans, ist aber 4 x stärker! Und hat die selben, bewährten Funktionen und Details wie alle X1500-Hosen.

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb