{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | OXFORD | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 79% Baumwolle; 18% Polyester; 3% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 265 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | navy | |
Konfektionsgröße DE | 54 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091815 54 | |
Herstellernummer | 77462_590-54 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bundhose OXFORD, navy, Konfektionsgröße DE: 54
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
78,78 €
|
|
Farbe | navy | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 54 | 54 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 265 g/m2 | 225 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 79% Baumwolle; 18% Polyester; 3% Elastan | 89% Nylon; 11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Herren | Herren |