{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 16 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,9 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,05 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,008 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,01 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201270 2 | |
EAN / GTIN | 4045197586032 | |
Herstellernummer | 201270 2 |