Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Windeisen, verstellbar verstärkt 2

Artikel-Nr.: 148100 2
  • Norm: DIN 1814

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 1814
Spannweite □ 4 mm - 8,5 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M4,5 − M12
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 5 mm - 10 mm
Gesamtlänge 280 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148100 2

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken. Stahlgriffe verzinkt. Beim Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.
Für starke Beanspruchung:
Gehäuse aus Stahl geschmiedet bis Gr. 2.
Ab Gr. 3 geschweißte Ganzstahl-Ausführung.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb