Art.-Nr.: 164351

VHM-Reibahle HPC Grundloch TiAlN

Marke: GARANT
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Verwendung bei Bohrungsart bei Grundloch
Schneidstoff VHM
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Norm Werksnorm
Zerspanungsstrategie HPC

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
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
162,44 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 136,50 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Ihre Meinung zu dieser Produktseite

Produktbeschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht. Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig. Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.
Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.

Verwendung:

Zum HPC-/HSC-Reiben von Grundloch-Bohrungen.

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Schaft
DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie
HPC
Verwendung bei Bohrungsart
bei Grundloch
Farbring
blau
Produktart
Reibwerkzeug mit nicht lösbaren Schneiden

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Öl
 
nass maximal