Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Wendeschneidplatte 04-420

Artikel-Nr.: 243650 04-420

Produktdetails

Technische Daten

Sorte K10
Vorschub f 0,08 mm/U
Spanwinkel 12 Grad
Typ W30
Bearbeitungsrichtung rechts
ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 06T102
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 243650 04-420
EAN / GTIN 4047109060678

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
300
Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
225
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
200
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Typ W30 rechts − mit eingeschliffenen Spanleitstufen.

Verwendung:

Typ W30 rechts − für Bohrstangen UJ/B00 und UJ/D02 links.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für das Feinbohren mit Bohrstange FK-UJ/B00.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb