Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Tauchfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 10/2 mm

Artikel-Nr.: 211870 10/2
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D2 9,7 mm
Gesamtlänge Lges 18 mm
Aufnahmegewinde M M6
passende Wendeschneidplatte XDHW 040110
Wendeplattenschrauben-Set 219829 (5IP; 0,45 Nm)
Produktart Tauchfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211870 10/2

Beschreibung

Ausführung:

Typisches Werkzeug im Formenbau, als Einschrauber individuell verlängerbar.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,45 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 5IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb