• Sehr geehrte Kunden, aufgrund geplanter Wartungsarbeiten steht Online Shop heute zwischen 16:15 bis 17:15 Uhr teilweise nicht zur Verfügung. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.
Art.-Nr.: 250004

eco-Klemmdrehhalter kurz rechts

Marke: GARANT
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung ja

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
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
206,47 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 173,50 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 − 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Technische Daten

Einsatzart
rechts
Norm
DIN ISO 5610
Innenkühlung
ja
Einstellwinkel κ
95 Grad
Produktart
Klemmdrehhalter