{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNHX 08T302 L | |
Sorte | P40 | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanwinkel | 18 Grad | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 220 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 80 m/min - 160 m/min | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268893 P40 | |
Herstellernummer | W04 42180.0204 |