HOLEX Vorteilspack Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CCMT, Größe / Stückzahl 060204/30

Artikel-Nr.: GG2647 060204/30
Rabatt
124,95 €
Setpreis 30 Stück (4,15 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Netto: 104,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBT130
Spanbrecher MM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,25 mm - 2 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 mm/min - 135 mm/min
Inhalt 260210 HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT060204
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2647 060204/30
EAN / GTIN 4067263096238
Herstellernummer GG2647 060204/30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb