{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7415 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | S | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | TIS | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 70 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260750 HB7415 |