HOLEX Vorteilspack Drehwendeplatte Schruppen DNMG, Größe / Stückzahl 150608/30

Artikel-Nr.: GG2542 150608/30
Setpreis 30 Stück (7,89 € / 1 Stück)
Netto: 199,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBT020
Spanbrecher PR
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,55 mm - 3,75 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 mm/min - 200 mm/min
Inhalt 250786 HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG150608
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2542 150608/30
EAN / GTIN 4067263093039
Herstellernummer GG2542 150608/30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb