GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 080407, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6530, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 234064 ST1400
Netto: 17,64 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,99 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,49 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
348 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 080407
Serie Power Drill
Typ ST1400
Sorte HB6530
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,08 - 0,16 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234064 ST1400
EAN / GTIN 4045197697776
Herstellernummer 234064 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
230
Stahl < 1100 N/mm²
P
190
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

Nicht als Innenschneide verwenden (zwingend erforderlich für Innenschneide = Schneidstoffsorte HB630).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb