Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SOGX 080407, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB6530

Artiklové číslo: 234064 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    458,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    381,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
694 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 080407
Série Vrtacka
Typ ST1400
Řezný materiál HB6530
Řezný materiál TK
Posuv f 0,08 - 0,16 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234064 ST1400
EAN / GTIN 4045197697776
Číslo výrobce 234064 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
230
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
160
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Poznámka:

Nepoužívat jako vnitřní břit (pro vnitřní břit nutný = druh řezného materiálu HB630).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vrtacka" Zobrazit všechny