Multimeter, Typ: 760-1

Artikel-Nr.: 473310 760-1
Netto: 109,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 93,30 € /Stk.
  • 100,67 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Anzeigeumfang 4.000
Grundgenauigkeit 0,8 %
IP-Schutzart IP 64
Durchgangsprüfung ja
Diodenprüfung ja
Wechselspannung AC 0,1 mV - 600 V
Gleichspannung DC 0,1 mV - 600 V
Wechselstrom AC 1 mA - 10 A
Gleichstrom DC 1 mA - 10 A
Widerstand 0,1 - 40 MΩ
Kapazität 0,001 nF - 100 µF
Frequenz 0,001 Hz - 512 kHz
Überspannungskategorie CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Produktart Multimeter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473310 760-1
EAN / GTIN 4029547013942
Herstellernummer 0590 7601

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Kunststoffgehäuse mit großem, beleuchtetem LCD-Display und gummiertem Griffbereich. Automatische Erkennung der Messgröße anhand Buchsenbelegung. Automatische Einstellung des Messbereichs und der Messart (AC/DC). Einfache, fehlervermeidende Bedienung durch beleuchtete Funktionstasten.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Geeignet für weite Anwendungsfelder in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und im Service (Fehlersuche).

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3 und Messleitungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb