• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Multimetro, Modello: 760-1

Codice art.: 473310 760-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 80,00 € /pz.
  • 86,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • Grado di protezione IP: IP 64

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Visualizzazione massima 4.000
Precisione base 0,8 %
Grado di protezione IP IP 64
Prova di continuità
Controllo diodi
Tensione alternata AC 0,1 mV - 600 V
Tensione continua DC 0,1 mV - 600 V
Corrente alternata AC 1 mA - 10 A
Corrente continua DC 1 mA - 10 A
Resistenza 0,1 - 40 MΩ
Capacità 0,001 nF - 100 µF
Frequenza 0,001 Hz - 512 kHz
Categoria di sovratensione CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Tipo di prodotto Tester

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473310 760-1
EAN / GTIN 4029547013942
Codice del produttore 0590 7601
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto con ampio display LCD illuminato e area di presa in gomma. Riconoscimento automatico delle grandezze sulla base della configurazione delle prese. Impostazione automatica dell'intervallo e del tipo di misurazione (AC/DC). Uso semplice a prova di errore grazie ai tasti funzione illuminati.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per numerosi campi di applicazione: elettrotecnica, industria, manutenzione, assistenza (ricerca guasti).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Fornitura:

Incluse 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3 e cavi con puntali.

Download & documenti

Prodotti correlati