Novometer Konturmessgerät, Messbreich: 14-24mm

Artikel-Nr.: 435170 14-24
Netto: 534,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 29,75 € /Stk.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbreich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 0,1 mm
Messbereich 14 mm - 24 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Konturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435170 14-24
EAN / GTIN 2050001951311
Herstellernummer 62400017

Beschreibung

Ausführung:

Konturmessgerät Novometer zum Messen des mittleren Innendurchmessers von runden, ovalen oder stetig polygonen Bohrungen. Zum Messen von elastischen Teilen.

Hinweis:

Ausführung mit digitaler Anzeige oder mit Rutschkupplung für reproduzierbare Messkraft auf Anfrage. Ausführung zur Messung von Außendurchmessern auf Anfrage. Stationäre Ausführung mit Tisch als Auflage für Werkstück verfügbar. Novometer mit Ablesung von 0,01 mm auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb