Novometras – kontūrų matuoklis, Matavimo ribos: 14-24mm

Prekės Nr.: 435170 14-24
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos vertė 0,1 mm
Matavimo ribos 14 mm - 24 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kontūrų matavimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 435170 14-24
EAN / GTIN 2050001951311
Gamintojo numeris 62400017
Gamintojas / atsakingas asmuo Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Germany, www.schwenk-lmt.de

Aprašymas

Modelis:

Kontūrų matavimo prietaisas Novometras apvalių, ovalių arba daugiakampių kiaurymių vidutinių vidinių skersmenų matavimui. Elastinių dalių matavimui.

Pastaba:

Modelis su skaitmeniniu ekranu arba su apsaugine mova atkuriamai matavimo jėgai pagal paklausimą. Modelis išorinio skersmens matavimui pagal paklausimą. Stacionarus modelis su stalu tiekiamas kaip ruošinio atrama. Novaometras su 0,01 mm rodmenimis pagal pageidavimą.