Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinen-Prüfnormal Axis-Inspect-Master, Breite×Länge: 350X250mm

Artikel-Nr.: 431882 350X250

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ebenheit der Vorderseite 0,01 mm
Ebenheit der Seitenflächen 0,002 mm
Rechtwinkligkeit 0,002 mm
Länge 250 mm
Breite 350 mm
Stärke 50 mm
Gewicht 15 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431882 350X250
EAN / GTIN 2050001949929
Herstellernummer 216-801

Beschreibung

Ausführung:

Rechteckform aus besonders ausgesuchtem Natur-Hartgestein mit Erleichterungsbohrungen und 12 Passbohrungen (Keramik-Hülsen).

Vorteil:

Reduzierung von Ausfallzeiten durch Maschinenstillstand. Einsparung von Servicekosten.

Verwendung:

Mess- und Prüfgerät für CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen, Messmaschinen oder Messarme. Zur schnellen Überprüfung der Maschinen-Geometrie und Positionierung z. B. nach einem Crash.

Genauigkeit:

Die 4 Seitenflächen sind rechtwinklig und planparallel zueinander bearbeitet (2µm). Die Vorderseite ist winklig dazu bearbeitet. Die Position der 12Passbohrungen sind in dem beiliegenden Prüfprotokoll exakt vermaßt.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb