Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Campione di controllo per macchine Axis-Inspect-Master 350X250 mm

Codice art.: 431882 350X250
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Planarità del lato anteriore 0,01 mm
Planarità delle superfici laterali 0,002 mm
Ortogonalità 0,002 mm
Lunghezza 250 mm
Larghezza 350 mm
Spessore 50 mm
Peso 15 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Disco reticolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 431882 350X250
EAN / GTIN 2050001949929
Codice del produttore 216-801

Descrizione

Esecuzione:

Forma rettangolare in granito naturale di prima scelta con fori di alleggerimento e 12 fori di accoppiamento (bussole in ceramica).

Vantaggi:

Riduzione dei tempi morti dovuti all’inattività della macchina. Riduzione dei costi di assistenza.

Uso:

Campione di controllo e di misura per macchine utensili a CN, macchine di misura o altri strumenti. Per il controllo rapido della geometria macchina e del posizionamento, per esempio dopo un una collisione.

Precisione:

I 4 lati sono lavorati in modo ortogonale e pianparallelo gli uni rispetto agli altri (2µm). Il lato anteriore è lavorato in modo angolare. La posizione dei 12fori di accoppiamento è determinata esattamente nel certificato di collaudo allegato.

Fornitura:

Incluso imballo.

Nota:

Franco magazzino fornitore.

Prodotti correlati

Ricambi