Einbaumessschieber vertikal, Messbereich: 100mm

Artikel-Nr.: 499402 100
Preis pro 1 Stück
Netto: 352,00 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 57,36 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 100 mm
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
Gesamtlänge L2 220 mm
Länge Messschiene L1 244 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Messtechnik digital
Gewicht 250 g
Produktart Einbaumessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499402 100
EAN / GTIN 4946368128368
Herstellernummer 572-300-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Absolut-Elektronik und großen einfach ablesbaren Displayziffern. Einmalige Einstellung der Nullposition, die bis zum nächsten Batteriewechsel (ca. 1,5 Jahre) der absolute Nullpunkt bleibt. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. ZERO- / ABS-Funktion − Nullstellung und Umschalten von Relativ- auf Absolutmessung.
Einbaumessschieber mit kapazitivem, elektronischem Messsystem. Montage vertikal.

Verwendung:

Geeignet für Mess- und Positionieraufgaben an Werkzeugmaschinen, Vorrichtungen usw.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497085.