{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 862 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
Solarzellen | ja | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | flach | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 9 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | solarbetrieben | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412650 150 | |
Herstellernummer | 500-457 |