{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 862 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Cellules solaires | oui | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Jauge de profondeur | plat | |
| Longueur de bec | 40 mm | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 9 mm | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
| Métrologie | numérique | |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
| Toutes les pièces | trempé | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | fonctionnement solaire | |
| Type de produit | Pieds à coulisse universels |
| Référence article | 412650 150 | |
| Réf. fabricant | 500-457 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |