Messschnäbel-Paar mit zylindrischem Ansatz, Ansatz-⌀ per Schnabelpaar: 4mm

Artikel-Nr.: 481900 4
Setpreis 2 Stück (160,06 € / 1 Stück)
Netto: 269,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 49,50 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ansatz-⌀ per Schnabelpaar (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ansatz-⌀ per Schnabelpaar 4 mm
größte Messtiefe 8 mm
Breite 9 mm
Höhe 7 mm
ganze Länge 43 mm
Produktart Messschenkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481900 4
EAN / GTIN 4030489220923

Beschreibung

Ausführung:

Messschnäbel mit zylindrischem Ansatz DIN 861 Blatt 2 für Innen- und Außenmessungen und als Einstellhilfe.

Hinweis:

Messschnäbel mit breiter Auflage für Innenmessgeräte auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb