Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova, Užmovos ⌀ kiekvienai antgalių porai: 4mm

Prekės Nr.: 481900 4
Rinkinio kaina 2 vienetai (132,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 42,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užmovos ⌀ kiekvienai antgalių porai (mm) Rinkinio kaina 2 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip
Produkto rūšis Matavimo antgalis
Bendras ilgis 43 mm
Plotis 9 mm
Aukštis 7 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 481900 4
EAN / GTIN 4030489220923
Gamintojo numeris 2204
Gamintojas / atsakingas asmuo DML, 10 CHEMIN DE LA JALOUSIE, 14540 ST AIGNAN DE CRAMESNIL, France

Aprašymas

Modelis:

Matavimo antgaliai su cilindrine užmova DIN 861 lapas 2 vidiniams ir išoriniams matavimams ir pagalbiniam reguliavimui.

Pastaba:

Matavimo antgaliai vidinio matavimo prietaisams pagal užsakymą.