Ausführung:
Für verschiedene Messbereiche stehen unterschiedliche Fühler zur Verfügung. Mit diesen kann auch in Tiefen außerhalb des Sichtbereiches gemessen werden. Durch das taktile Verfahren besteht die Möglichkeit, material- und oberflächenunabhängig Konturen im Spaltinneren aufzunehmen.
Für spezielle Anwendungen sind weitere Fühlerarten in abgewinkelter Form, mit flexiblem Schwert oder Schwanenhals in verschiedenen Breiten und Längen lieferbar. Das Spektrum des Messbereichs liegt zwischen 0,2 – 20 mm bei Breiten von 3 – 12,7 mm.