{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ snímače | mini dotyk oboustranný | |
Rozsah měření | 0,4 mm - 2,2 mm | |
Přesnost | ±50 µm | |
Šířka | 7 mm | |
Délka | 40 mm | |
⌀ stopky | 10 mm | |
Délka stopky | 30 mm | |
Délka kabelu | 500 mm | |
Druh produktu | Měřicí dotyk |
Katalogové číslo | 478485 K28 | |
EAN / GTIN | 2050002080416 |