{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Wägebereich | 0 g - 1.000 g | |
Ablesung | 0,01 g | |
Reproduzierbarkeit | 0,01 g | |
Linearität | ±0,03 g | |
Herstellerbezeichnung | PCB | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
Einschwingzeit | 3 s | |
Stückgewicht minimal | 0,02 g | |
Abmessung Wägeplatte | 130×130 mm | |
Breite | 163 mm | |
Tiefe | 245 mm | |
Höhe | 79 mm | |
Nettogewicht | 1,4 kg | |
Produktart | Präzisionswaage |
Artikelnummer | 479510 1000 | |
EAN / GTIN | 4045761086494 |