Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Präzisionswaage, Typ PCB 100 g

Artikel-Nr.: 479510 100
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 0 g - 100 g
Ablesung 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,001 g
Linearität ±0,003 g
Herstellerbezeichnung PCB
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Einschwingzeit 3 s
Stückgewicht minimal 0,002 g
Abmessung Wägeplatte ⌀ 81 mm
Breite 163 mm
Tiefe 245 mm
Höhe 79 mm
Nettogewicht 1,1 kg
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479510 100
EAN / GTIN 4045761085404

Beschreibung

Ausführung:

  • Netz- und Batteriebetrieb möglich. Auto-Off nach 3 Minuten.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
  • Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
  • Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61; interner Akku auf Anfrage. Datenkabel, Drucker auf Anfrage.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
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
    maximaler Wägebereich (g) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb