{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
maximaler Wägebereich | 0 kg - 5.000 kg | |
Ablesung | 500 g | |
Ziffernhöhe | 30 mm | |
Fehlergrenze vom Maximalwert | 0,2 % | |
Herstellerbezeichnung | HFM | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Batterie-Betriebsdauer | 50 h | |
Gehäuse Breite | 300 mm | |
Gehäuse Tiefe | 190 mm | |
Gehäuse Höhe | 230 mm | |
Gesamtlänge | 730 mm | |
Nettogewicht | 22,3 kg | |
Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C | |
Produktart | Hänge-/Kranwaage |
Artikelnummer | 479438 5000 | |
EAN / GTIN | 4045761111707 | |
Herstellernummer | HFM 5T0.5 |