{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
maximaler Wägebereich | 0 kg - 1.000 kg | |
Ablesung | 100 g | |
Ziffernhöhe | 30 mm | |
Fehlergrenze vom Maximalwert | 0,2 % | |
Herstellerbezeichnung | HFM | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Batterie-Betriebsdauer | 50 h | |
Gehäuse Breite | 270 mm | |
Gehäuse Tiefe | 175 mm | |
Gehäuse Höhe | 200 mm | |
Gesamtlänge | 610 mm | |
Nettogewicht | 13,2 kg | |
Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C | |
Produktart | Hänge-/Kranwaage |
Artikelnummer | 479438 1000 | |
EAN / GTIN | 4045761111691 | |
Herstellernummer | HFM 1T0.1 |