• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CDS 30K0.1L, Wägebereich 30000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: CDS 30K0.1L
Netto: 1.150,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CDS 30K0.1L
EAN / GTIN 4045761243927
Herstellernummer CDS 30K0.1L
L-Nummer L40250 117

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte, keine Anlernzeit = spart Kosten, ideal für den ungeübten Benutzer, visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler
  • Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt: Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren, Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10 oder 20 Stück), [[3]] Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen, [[4]] Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt
  • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand
  • KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer
  • Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie
  • Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, B×T×H 500×400×125 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 225×115×60 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 0,6 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb