• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DE 24K2A, Wägebereich 24 kg, Ablesbarkeit 2 g

Artikel-Nr.: DE 24K2A
Netto: 245,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DE 24K2A
EAN / GTIN 4045761111226
Herstellernummer DE 24K2A
L-Nummer L40250 617

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
  • Auswertegerät vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt
  • Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 318×308×75 mm
  • Abmessungen Auswertegerät, B×T×H 225×110×45 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb