Spannungsprüfer DUSPOL® inklusive Tragetasche ANALOG

Artikel-Nr.: 473106 ANALOG
Rabatt
100,79 €
Preis gültig bis zum 31.05.2024
Netto: 74,60 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 71,88 € /Stk.
  • 207,66 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 65

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigebereich AC 12 V - 1.000 V
Anzeigebereich DC 12 V - 1.000 V
Anzeige Tauchspule (beleuchtet) / LED
Herstellerbezeichnung ANALOG
IP-Schutzart IP 65
Drehfeldrichtungsprüfung LCD
Phasenprüfung LCD
Polaritätsprüfung LED
Vibrationsalarm ja
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
elektrische Isolierung VDE 1000 V
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473106 ANALOG
EAN / GTIN 4067263133025

Beschreibung

Ausführung:

Zweipoliger Spannungsprüfer mit VDE-Prüfzeichen. Schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse mit gummierten Griffflächen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Geeignet für Arbeiten im Handwerk, in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche).
Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs- und Polaritätsprüfung mit Lastzuschaltung (30 mA FI Auslösung über Drucktaster). Zugelassen für Spannungsprüfung an Anlagen bis 1000 V. Geeignet für Photovoltaik- / Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Lieferumfang:

1× Spannungsprüfer Nr. 473105 ANALOG bzw. DIGITAL.
1× Tragetasche Nr. 473336 B.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript