• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifblätter selbstklebend PSK universal Ø 75 mm Korund Korn 60

Artikel-Nr.: A2300075060
Netto: 1,00 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
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
Produktart Klett-Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2300075060
EAN / GTIN 4027497021062
Herstellernummer A2300075060

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Kein Werkzeug bei der Montage benötigt • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund Ihre Vorteile: • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Diese selbstklebenden Werkzeuge machen Montagehilfen überflüssig und ist sehr flexibel

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Korngröße: 60
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Klebefläche
Werkzeugdurchmesser: 75 mm

Vorteil:

Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Diese selbstklebenden Werkzeuge machen Montagehilfen überflüssig

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Guss
Aluminium

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: geeignet
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Kein Werkzeug bei der Montage benötigt
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör