• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialknarre (Gerüstbau) 380 mm

Artikel-Nr.: 171B-1/2
Netto: 91,86 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 171B-1/2
EAN / GTIN 4991644653515
Herstellernummer 171B-1/2
L-Nummer L60050 10190

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 380 mm
D1: 44,6 mm
Griff
Abtrieb 1/2″
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb